Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bördelgerät 2193A ∙ 4,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2193A
2193A
Artikel-Nr.:
     1156-2193A
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2193A
EAN/GTIN:
     4000896142538
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät hazet
bördelgerät
  • Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen ⌀ 4,75 mm
  • Leicht und handlich
  • Sowohl zum Einspannen im Schraubstock
    wie auch Einsatz von Hand unter dem Fahrzeug
  • Made in Germany
  • Durchmesser: 4.75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.81 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
2193 | 4000896014002
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Bremsen
Schluesselworte:
Bördelgerät | Bremsen-Werkzeug | Fahrwerk | Bremsen | 2193 | 4000896014002 | 2193A | AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
Vorgänger-Artikelnummer:
2193 | 4000896014002
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bördelgerät
Produktgruppe:
2193
Netto-Gewicht (kg):
0.81 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN
Durchmesser:
4.75 mm
Produktempfehlung:
4956-1 | 2871-E24 | 748LGB-4 | 612N-12X14 | 2200SC-2
Ersatzteil:
2193/02
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 289,14*
€ 331,33*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 292,18*
€ 333,74*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 295,43*
€ 337,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,65*
€ 343,59*
€ 4,90*
ab € 300,67*
€ 347,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,01*
€ 401,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.