Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Maulschlüssel 440-4 ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
440-4
440-4
Artikel-Nr.:
     1156-440-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     440-4
EAN/GTIN:
     4000896020133
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Geschmiedete Ausführung
  • Gleiche Schlüsselweiten
  • Kurze, dünne Ausführung
  • Maulstellung: 15° x 75°
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 4 mm
  • Maße: 70 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121214898 | 8 4
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121214898
Maulstellung:
15 °
Maulstellung2 °:
75 °
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Doppelmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Doppel Maulschlüssel | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Doppel-Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Klein-Maulschlüssel | Maulschlüssel | Doppelmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Doppel Maulschlüssel | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 5120121214898 | 8 4 | 440-4 | 4 mm
hz-class Hauptklasse:
200060 Doppel-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Maulschlüssel 440 ∙ klein ∙ metrisch
Produktgruppe:
440
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Kopfbreite b:
10.5 mm
Kopfstärke a:
2 mm
Länge:
70 mm
Schlüsselweite s1xs2:
4
Schlüsselweite (s1):
4 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Maße:
70 mm
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 197-3 | 610N/12RS | 953HP | 2300SH-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040104
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Maulschluessel (Doppel-),Gabelschlüssel (Doppel), Schraubwerkzeug,Doppelmaul-Schlüssel,Doppelmaulschlüssel,Doppel-Maulschlüssel,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 9,68*
6 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 10,84*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,86*
€ 10,86*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 10,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.