Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einspritzleitungsschlüssel 4550-21 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4550-21
4550-21
Artikel-Nr.:
     1156-4550-21
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4550-21
EAN/GTIN:
     4000896204137
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Anwendung:
Betätigung der Überwurfmutter an Hochdruckleitung am Einspritzventil-Common Rail Einspritzsystem

  • Fachgerechte Betätigung der Einspritzleitungsverschraubung
  • DAF Euro 6 Motoren MX11/ MX13 z.B. XF ∙ CF
  • Innenvierkant Antrieb 12,5 12
  • Offener Doppelsechskant Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
  • Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines HAZET Drehmomentschlüssels erreicht (Herstellerangaben beachten)
  • Oberfläche: brüniert
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 21 mm
  • Abmessungen / Länge: 91 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 33 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 32 mm
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
1961365
CrossReferenz DAF:
1961365
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
33 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
32 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
DAF
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kraftstoffversorgung | Einspritzleitungsschlüssel | Einspritzleitungswerkzeug | Rohrleitungsschlüssel | Einspritzleitung | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | 12kantnuss | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Einspritzanlagen-Werkzeug | Kraftstoff-Versorgungs-Werkzeug | Nkw Werkzeug | Kraftstoffversorgung | Einspritzleitungsschlüssel | Einspritzleitungswerkzeug | Rohrleitungsschlüssel | Einspritzleitung | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | 12kantnuss | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 1961365 | 4550-21 | DAF | 21 mm
hz-class Hauptklasse:
610100 Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
210280 Sonstige Steckschlüssel ∙ Spezial | 210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Einspritzleitungs-Werkzeug
Produktgruppe:
4550
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
21
Tiefe:
21 mm
Länge:
91 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
brüniert
Abmessungen / Länge:
91 mm
Produktempfehlung:
4560 | 615-S10X12 | 798-4 | 2255-1 | 992SLG-T45 | 916HP
Schlüsselweite (s1):
21 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 28,55*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 21,39*
€ 28,74*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 21,52*
€ 28,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,28*
€ 29,99*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 33,52*
€ 44,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.