Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspritzleitungsschlüssel, 4550-21, Antr. 4kt.hohl 1/2Zoll SW21mm, G-L. 91mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1439890
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4550-21
EAN/GTIN:
     4000896204137
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Anwendung: Betätigung der Überwurfmutter an Hochdruckleitung am Einspritzventil-Common Rail Einspritzsystem Fachgerechte Betätigung der Einspritzleitungs-Verschraubung DAF Euro 6 Motoren MX11/ MX13 z.B. XF ∙ CF Innenvierkant Antrieb 12,5 1⁄2″ Offener Doppelsechskant Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines HAZET Drehmomentschlüssels erreicht (Hersteller-Angaben beachten) Oberfläche: brüniert Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil Schlüsselweite: 21 mm Abmessungen / Länge: 91 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 33 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 32 mm Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · CrossReferenz DAF: 1961365 · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 33mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 32mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: DAF · Fahrzeug-Hersteller Nkw: DAF · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Schlüsselweite s1xs2: 21mm · Tiefe: 19mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Schlüsselweite mm:
21 mm
Länge:
91 mm
Oberfläche:
brüniert
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Doppelsechskant Profil
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 28,71*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 21,53*
€ 28,93*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 21,80*
€ 29,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 30,00*
1
€ 4,90*
ab € 22,33*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.