Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewinde-Nachschneider Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden 4683-14 ∙ 13 mm Außen-Sechskant ∙ Länge: 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4683-14
4683-14
4683-14
4683-14
4683-14
Artikel-Nr.:
     1156-4683-14
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4683-14
EAN/GTIN:
     4000896253579
Suchbegriffe:
Gewindenachschneider
Gewindereparaturwerkzeug
Universal Gewindenachschneider
Gewinde-Nachschneider Außengewinde

Anwendung:
Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden

  • Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich
  • Gewindegröße: M14 x 1,5
  • Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZAUDIPORSCHESEATŠKODAVWFIATALFA ROMEOLANCIAOPEL
  • Mit Führungsbolzen und Reinigungsnuten
  • Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewinde-Nachschneiders und ermöglicht exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrußten und beschädigten Gewindes
  • Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden
  • Kurze Bauform zum Einsatz in beengten Bauräumen
  • 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung
  • Hochwertige TiAIN-Beschichtung für längere Standzeit
  • Zur Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 13 mm Außen-Sechskant
  • Abmessungen / Länge: 45 mm
Warum TiAlN (Titan-Aluminium- Nitrid)-Beschichtung?
  • Zur Trockenzerspanung geeignet
  • Keramische Oberfläche minimiert Reibungen
  • Optimale Standzeiten
  • Temperaturbeständig bis 800° C
  • Kein Kühlmittel notwendig
Weitere Informationen:
CrossReference:
000 905 22 05 | 000 905 37 05 | 000 905 41 08 | 000 905 43 05 | 000 905 45 05 | 000 905 48 05 | 000 905 67 04 | 000 905 79 01 | 000 905 89 00 | 000 905 90 04 | 0000051825681 | 001 905 06 00 | 001 905 24 00 | 001 905 29 00 | 005 153 11 28 | 005 153 40 28 | 005 153 42 28 | 005 153 79 28 | 0051539228 | 006 153 05 28 | 006 153 06 28 | 007 153 25 28 | 007 153 35 28 | 007 153 48 28 | 007 153 62 28 | 007 153 74 28 | 007 153 76 28 | 007 153 84 28 | 007 153 88 28 | 007 153 90 28 | 007 153 98 28 | 007 153 99 28 | 0071539128 | 008 153 37 28 | 008 153 40 28 | 038906088A | 03G.906.088 A | 03G.906.088 AM | 03G.906.088 AN | 03G.906.088 AT | 03G.906.088 D | 03G.906.088 F | 03G.906.088 J | 03G.906.088 K | 03L.906.088 AK | 03L.906.088 BS | 03L.906.088 CC | 03L.906.088 M | 059.906.088 BF | 059.906.088 BJ | 059.906.088 CL | 070.906.088 AD | 070.906.088 F | 08 55 460 | 16 095 203 80 | 1618.FY | 4H0.906.088 AA | 4H0906088AG | 4H0906088AH | 4H0906088AP | 51791310 | 51799538 | 51822931 | 51825673 | 51825674 | 51825680 | 51825681 | 51899534 | 55197011 | 55199543 | 55208250 | 55210402 | 55211656 | 55215116 | 55218471 | 55250523 | 55270986 | 55271704 | 55571194 | 55578799 | 59.906.088 BR | 8.55.279 | 955.606.688 10 | 958.606.288 10 | 958.606.688 30 | 958.606.688 31 | 958.606.688 70 | A000 905 670 04 | A006 153 05 28 | A006 153 06 28 | A008 153 37 28
CrossReferenz nicht zugeordnet:
000 905 22 05 | 000 905 37 05 | 000 905 41 08 | 000 905 43 05 | 000 905 45 05 | 000 905 48 05 | 000 905 67 04 | 000 905 79 01 | 000 905 89 00 | 000 905 90 04 | 0000051825681 | 001 905 06 00 | 001 905 24 00 | 001 905 29 00 | 005 153 11 28 | 005 153 40 28 | 005 153 42 28 | 005 153 79 28 | 0051539228 | 006 153 05 28 | 006 153 06 28 | 007 153 25 28 | 007 153 35 28 | 007 153 48 28 | 007 153 62 28 | 007 153 74 28 | 007 153 76 28 | 007 153 84 28 | 007 153 88 28 | 007 153 90 28 | 007 153 98 28 | 007 153 99 28 | 0071539128 | 008 153 37 28 | 008 153 40 28 | 038906088A | 03G.906.088 A | 03G.906.088 AM | 03G.906.088 AN | 03G.906.088 AT | 03G.906.088 D | 03G.906.088 F | 03G.906.088 J | 03G.906.088 K | 03L.906.088 AK | 03L.906.088 BS | 03L.906.088 CC | 03L.906.088 M | 059.906.088 BF | 059.906.088 BJ | 059.906.088 CL | 070.906.088 AD | 070.906.088 F | 08 55 460 | 16 095 203 80 | 1618.FY | 4H0.906.088 AA | 4H0906088AG | 4H0906088AH | 4H0906088AP | 51791310 | 51799538 | 51822931 | 51825673 | 51825674 | 51825680 | 51825681 | 51899534 | 55197011 | 55199543 | 55208250 | 55210402 | 55211656 | 55215116 | 55218471 | 55250523 | 55270986 | 55271704 | 55571194 | 55578799 | 59.906.088 BR | 8.55.279 | 955.606.688 10 | 958.606.288 10 | 958.606.688 30 | 958.606.688 31 | 958.606.688 70 | A000 905 670 04 | A006 153 05 28 | A006 153 06 28 | A008 153 37 28
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikation:
Onlinekatalog | SWW
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur | Gewindeschneider | 000 905 22 05 | 000 905 37 05 | 000 905 41 08 | 000 905 43 05 | 000 905 45 05 | 000 905 48 05 | 000 905 67 04 | 000 905 79 01 | 000 905 89 00 | 000 905 90 04 | 0000051825681 | 001 905 06 00 | 001 905 24 00 | 001 905 29 00 | 005 153 11 28 | 005 153 40 28 | 005 153 42 28 | 005 153 79 28 | 0051539228 | 006 153 05 28 | 006 153 06 28 | 007 153 25 28 | 007 153 35 28 | 007 153 48 28 | 007 153 62 28 | 007 153 74 28 | 007 153 76 28 | 007 153 84 28 | 007 153 88 28 | 007 153 90 28 | 007 153 98 28 | 007 153 99 28 | 0071539128 | 008 153 37 28 | 008 153 40 28 | 038906088A | 03G.906.088 A | 03G.906.088 AM | 03G.906.088 AN | 03G.906.088 AT | 03G.906.088 D | 03G.906.088 F | 03G.906.088 J | 03G.906.088 K | 03L.906.088 AK | 03L.906.088 BS | 03L.906.088 CC | 03L.906.088 M | 059.906.088 BF | 059.906.088 BJ | 059.906.088 CL | 070.906.088 AD | 070.906.088 F | 08 55 460 | 16 095 203 80 | 1618.FY | 4H0.906.088 AA | 4H0906088AG | 4H0906088AH | 4H0906088AP | 51791310 | 51799538 | 51822931 | 51825673 | 51825674 | 51825680 | 51825681 | 51899534 | 55197011 | 55199543 | 55208250 | 55210402 | 55211656 | 55215116 | 55218471 | 55250523 | 55270986 | 55271704 | 55571194 | 55578799 | 59.906.088 BR | 8.55.279 | 955.606.688 10 | 958.606.288 10 | 958.606.688 30 | 958.606.688 31 | 958.606.688 70 | A000 905 670 04 | A006 153 05 28 | A006 153 06 28 | A008 153 37 28 | 4683-14
hz-class Hauptklasse:
610140 Abgasanlage ∙ Lambdasonde
hz-class Unterklassen:
270160 Gewindeschneider | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewinde-Nachschneider Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden
Produktgruppe:
4683
Länge:
45 mm
Abmessungen / Länge:
45 mm
Antrieb:
13 mm Außen-Sechskant
Produktempfehlung:
4797/10 | 840-4 | 2126 | 849 | 2300SH-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21189220
Weitere Suchbegriffe: Gewindenachschneider Außengewinde, Gewindereparaturwerkzeug außen, Lambdasonden-Gewindenachschneider, Reparatursatz für Lambdasonden-Gewinde, Reparaturwerkzeug für Lambdasondengewinde, Gewindeschneidzeug-Satz, Set,Gewindewerkzeug,Sortiment,Gewindeschneidwerkzeugsortiment,Gewindewerkzeugset,Gewindewerkzeugsortiment
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 31,27*
€ 41,88*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,31*
€ 41,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,00*
€ 42,94*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,91*
€ 44,16*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 49,11*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.