Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel 600N-16 ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
600N-16
600N-16
600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/30;600N/6;600N-8;600N-21;600N-30;600N-25;600N-11;600N-10;600N-20;600N-34;600N-7;600N-13;600N-24;600N-12;600N-19;600N-23;600N-28;600N-29;600N-32;600N-41;600N-6;600N-36;600N-17;600N-5.5;600N-14;600N-15;600N-22;600N-26;600N-27;600N-9;600N-16;600N-18;600N-55;600N-70;600N-80;600N-50;600N-75;600N-65;600N-60;600N-46
600N-13W;600N/6-150;600N/8;600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/30;600N/6;600N-8;600N-21;600N-30;600N-25;600N-11;600N-10;600N-20;600N-34;600N-7;600N-13;600N-24;600N-12;600N-19;600N-23;600N-28;600N-29;600N-32;600N-41;600N-6;600N-36;600N-17;600N-5.5;600N-14;600N-15;600N-22;600N-26;600N-27;600N-9;600N-16;600N-18;600N-55;600N-70;600N-80;600N-50;600N-75;600N-65;600N-60;600N-46;600NA-1.1/2;600NA-11/16;600NA-1/4;600NA-3/4;600NA-7/8;600NA-5/8;600NA-1.1/4;600NA-1.5/16;600NA-1.1/8;600NA-15/16;600NA-1/2;600NA-1;600NA-7/16;600NA-3/8;600NA-13/16;600NA-5/16;600NA-9/16;600NA/10;600NA/12-1
600N-13W;600N/6-150;600N/8;600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/30;600N/6;600N-8;600N-21;600N-30;600N-25;600N-11;600N-10;600N-20;600N-34;600N-7;600N-13;600N-24;600N-12;600N-19;600N-23;600N-28;600N-29;600N-32;600N-41;600N-6;600N-36;600N-17;600N-5.5;600N-14;600N-15;600N-22;600N-26;600N-27;600N-9;600N-16;600N-18;600N-55;600N-70;600N-80;600N-50;600N-75;600N-65;600N-60;600N-46;600NA-1.1/2;600NA-11/16;600NA-1/4;600NA-3/4;600NA-7/8;600NA-5/8;600NA-1.1/4;600NA-1.5/16;600NA-1.1/8;600NA-15/16;600NA-1/2;600NA-1;600NA-7/16;600NA-3/8;600NA-13/16;600NA-5/16;600NA-9/16;600NA/10;600NA/12-1
Artikel-Nr.:
     1156-600N-16
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-16
EAN/GTIN:
     4000896023097
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Lange Ausführung
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 16 mm
  • Abmessungen / Länge: 230.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121235329 | 7 16 | 517.0616 | 13 16 | 5300/18 | ASE46801900000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121235329
CrossReferenz Volkswagen:
5300/18 | ASE46801900000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gabelschlüssel | Gabel Ringschlüssel | Gabelringschlüssel | Ringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Ring Maulschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Maul-Ringschlüssel | Ring-Maulschlüssel | Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Ringschlüssel | Gabel Ringschlüssel | Gabelringschlüssel | Ringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Ring Maulschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 5120121235329 | 7 16 | 517.0616 | 13 16 | 5300/18 | ASE46801900000 | 600N-16 | VOLKSWAGEN | 16 mm
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ring-Maulschlüssel 600 N ∙ lange Ausführung ∙ metrisch ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant
Produktgruppe:
600N
Netto-Gewicht (kg):
0.12 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
23.1 mm
Kopfbreite (b2):
35 mm
Kopfstärke (a1):
11.4 mm
Kopfstärke (a2):
7 mm
Länge:
230.5 mm
Schlüsselweite s1xs2:
16
Schlüsselweite (s1):
16 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
230.5 mm
Norm:
DIN 3113 Form A | ISO 3318 | ISO 7738
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2 | 863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040105
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), hazet ring-maulschlüssel 16mm, knarrenringmaulschlüssel hazet, ratschenmaulschlüssel, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 6,90*
ab € 11,77*
€ 16,37*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 12,24*
€ 16,89*
1 Tag
15
1
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 17,47*
3 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 17,60*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 12,77*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.