Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 600N SW 16mm L.230,5mm Form A Spezialstahl HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000823716
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-16
EAN/GTIN:
     4000896023097
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Kopf poliert · mit gleichen Schlüsselweiten · Ring 15° abgewinkelt · DIN 3113 Form A / ISO 3318 Form A / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 35mm · Kopfhöhe 1: 11,4mm · Kopfhöhe 2: 7mm · Kopfbreite 1: 23,1mm · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
230,5 mm
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 6,90*
ab € 11,77*
€ 16,37*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 12,24*
€ 16,89*
1 Tag
15
1
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 17,47*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 17,60*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 12,77*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.