Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel 603-27 ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
603-27
603-27
Artikel-Nr.:
     1156-603-27
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-27
EAN/GTIN:
     4000896023868
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, In Anlehnung an DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 27 mm
  • Abmessungen / Länge: 305 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
1 B 27
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gabelschlüssel | Gabel Ringschlüssel | Gabelringschlüssel | Ringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Ring Maulschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Maul-Ringschlüssel | Ring-Maulschlüssel | Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Ringschlüssel | Gabel Ringschlüssel | Gabelringschlüssel | Ringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Ring Maulschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 1 B 27 | 603-27 | 27 mm
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ring-Maulschlüssel 603 ∙ Ringschlüsselkopf 10° gekröpft ∙ metrisch ∙ Außen-Doppelsechskant
Produktgruppe:
603
Netto-Gewicht (kg):
0.43 kg
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
38.5 mm
Kopfbreite (b2):
57.3 mm
Kopfstärke (a1):
15 mm
Kopfstärke (a2):
9.3 mm
Länge:
305 mm
Schlüsselweite s1xs2:
27
Schlüsselweite (s1):
27 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
305 mm
Norm:
DIN 3113 Form B | ISO 3318 | ISO 7738 | In Anlehnung an DIN EN 3709
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2 | 863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040105
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringratsche gekröpft hazet, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 20,84*
€ 25,56*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 21,47*
€ 26,26*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 22,15*
€ 27,19*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 22,42*
€ 27,40*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 22,52*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.