Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 603 SW 27mm L.305mm Form B Spezialstahl HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1282578
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-27
EAN/GTIN:
     4000896023868
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 10° gekröpft, Maulstellung 15° · Schlüsselweite 5,5 bis 9 mm Ringseite mit Sechskant, ab Schlüsselweite 10 mm Ringseite mit Doppelsechskant DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 57,3mm · Kopfhöhe 1: 15mm · Kopfhöhe 2: 9,3mm · Kopfbreite 1: 38,5mm · Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
305 mm
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
603-27
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 20,86*
€ 28,31*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 21,52*
€ 28,95*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 22,06*
€ 29,21*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 22,43*
€ 29,53*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 22,41*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.