Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel 606-19 ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
606-19
606-19
606/5;163-366/18;163-186/16;163-515/16;163-97/6;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
606/5-SO;606/5;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
606/5-SO;606/5;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
Artikel-Nr.:
     1156-606-19
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-19
EAN/GTIN:
     4000896101054
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
  • Feinverzahnt, 72 Zähne ∙ Betätigungswinkel 5°
    Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne ∙ Betätigungswinkel 6°
  • Ringseite 13° abgewinkelt
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 268.3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
7 R 19 | 7 UR 19
Maulstellung:
15 °
Schluesselworte Synonyme TBS:
-Knarren Ring-Maulschlüssel | -Knarren Ringmaulschlüssel | -Knarren-Ring-Maulschlüssel | -Knarren-Ringmaulschlüssel | -Knarrenring-Maulschlüssel | -Knarrenringmaulschlüssel | -Ratschen Ring-Maulschlüssel | -Rätschen Ring-Maulschlüssel | -Ratschen Ringmaulschlüssel | -Rätschen Ringmaulschlüssel | -Ratschen-Ring-Maulschlüssel | -Rätschen-Ring-Maulschlüssel | -Ratschen-Ringmaulschlüssel | -Rätschen-Ringmaulschlüssel | -Ratschenring-Maulschlüssel | -Rätschenring-Maulschlüssel | -Ratschenringmaulschlüssel | -Rätschenringmaulschlüssel | Knarren Ring-Maulschlüssel | Knarren Ringmaulschlüssel | Knarren-Ring-Maulschlüssel | Knarren-Ringmaulschlüssel | Knarrenring-Maulschlüssel | Knarrenringmaulschlüssel | Ratschen Ring-Maulschlüssel | Rätschen Ring-Maulschlüssel | Ratschen Ringmaulschlüssel | Rätschen Ringmaulschlüssel | Ratschen-Ring-Maulschlüssel | Rätschen-Ring-Maulschlüssel | Ratschen-Ringmaulschlüssel | Rätschen-Ringmaulschlüssel | Ratschenring-Maulschlüssel | Rätschenring-Maulschlüssel | Ratschenringmaulschlüssel | Rätschenringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Knarre | -Knarre | Ratsche | -Ratsche | Knarren | -Knarren | Ratschen | -Ratschen | Rätsche | -Rätsche | Maulschlüssel | Knarrenschlüssel | -Knarrenschlüssel | Ratschenschlüssel | -Ratschenschlüssel | Knarrennschlüssel | -Knarrennschlüssel | Ratschennschlüssel | -Ratschennschlüssel | Rätschenschlüssel | -Rätschenschlüssel | Knarrenringschlüssel | -Knarrenringschlüssel | Ratschenringschlüssel | -Ratschenringschlüssel | Knarrennringschlüssel | -Knarrennringschlüssel | Ratschennringschlüssel | -Ratschennringschlüssel | Rätschenringschlüssel | -Rätschenringschlüssel | Ringnschlüsselknarre | Ringnschlüssel-Knarre | Ringnschlüssel Knarre | Ringnschlüsselratsche | Ringnschlüssel-Ratsche | Ringnschlüssel Ratsche | Ringnschlüsselknarren | Ringnschlüssel-Knarren | Ringnschlüssel Knarren | Ringnschlüsselratschen | Ringnschlüssel-Ratschen | Ringnschlüssel Ratschen | Ringnschlüsselrätsche | Ringnschlüssel-Rätsche | Ringnschlüssel Rätsche | 12kantnuss | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx
Schluesselworte:
Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Umschalt-Knarre | -Knarren Ring-Maulschlüssel | -Knarren Ringmaulschlüssel | -Knarren-Ring-Maulschlüssel | -Knarren-Ringmaulschlüssel | -Knarrenring-Maulschlüssel | -Knarrenringmaulschlüssel | -Ratschen Ring-Maulschlüssel | -Rätschen Ring-Maulschlüssel | -Ratschen Ringmaulschlüssel | -Rätschen Ringmaulschlüssel | -Ratschen-Ring-Maulschlüssel | -Rätschen-Ring-Maulschlüssel | -Ratschen-Ringmaulschlüssel | -Rätschen-Ringmaulschlüssel | -Ratschenring-Maulschlüssel | -Rätschenring-Maulschlüssel | -Ratschenringmaulschlüssel | -Rätschenringmaulschlüssel | Knarren Ring-Maulschlüssel | Knarren Ringmaulschlüssel | Knarren-Ring-Maulschlüssel | Knarren-Ringmaulschlüssel | Knarrenring-Maulschlüssel | Knarrenringmaulschlüssel | Ratschen Ring-Maulschlüssel | Rätschen Ring-Maulschlüssel | Ratschen Ringmaulschlüssel | Rätschen Ringmaulschlüssel | Ratschen-Ring-Maulschlüssel | Rätschen-Ring-Maulschlüssel | Ratschen-Ringmaulschlüssel | Rätschen-Ringmaulschlüssel | Ratschenring-Maulschlüssel | Rätschenring-Maulschlüssel | Ratschenringmaulschlüssel | Rätschenringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Knarre | -Knarre | Ratsche | -Ratsche | Knarren | -Knarren | Ratschen | -Ratschen | Rätsche | -Rätsche | Knarrenschlüssel | -Knarrenschlüssel | Ratschenschlüssel | -Ratschenschlüssel | Knarrennschlüssel | -Knarrennschlüssel | Ratschennschlüssel | -Ratschennschlüssel | Rätschenschlüssel | -Rätschenschlüssel | Knarrenringschlüssel | -Knarrenringschlüssel | Ratschenringschlüssel | -Ratschenringschlüssel | Knarrennringschlüssel | -Knarrennringschlüssel | Ratschennringschlüssel | -Ratschennringschlüssel | Rätschenringschlüssel | -Rätschenringschlüssel | Ringnschlüsselknarre | Ringnschlüssel-Knarre | Ringnschlüssel Knarre | Ringnschlüsselratsche | Ringnschlüssel-Ratsche | Ringnschlüssel Ratsche | Ringnschlüsselknarren | Ringnschlüssel-Knarren | Ringnschlüssel Knarren | Ringnschlüsselratschen | Ringnschlüssel-Ratschen | Ringnschlüssel Ratschen | Ringnschlüsselrätsche | Ringnschlüssel-Rätsche | Ringnschlüssel Rätsche | 12kantnuss | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | 7 R 19 | 7 UR 19 | 606-19 | 19 mm
hz-class Hauptklasse:
200120 Knarren-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Knarren-Ring-Maulschlüssel
Produktgruppe:
606
Netto-Gewicht (kg):
0.24 kg
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
34.1 mm
Kopfbreite (b2):
39.7 mm
Kopfstärke (a1):
11.5 mm
Kopfstärke (a2):
9.1 mm
Länge:
268.3 mm
Schlüsselweite s1xs2:
19
Schlüsselweite (s1):
19 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
268.3 mm
Produktempfehlung:
603/17N | 163-130L | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040119
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenschlüssel hazet, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
1
€ 6,90*
ab € 20,51*
€ 24,96*
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 26,08*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 26,27*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,71*
€ 26,52*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 31,91*
€ 37,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.