Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschlüssel 6109-2CT ∙ Drehmomentbereich min-max: 4 – 40 Nm ∙ Genauigkeit: 2% ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 256 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6109-2CT;6109-2CTCAL
6109-2CT;6109-2CTCAL
6109-2CT;6109-2CTCAL
6109-2CT;6109-2CTCAL
Artikel-Nr.:
     1156-6109-2CT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6109-2CT
EAN/GTIN:
     4000896080564
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
  • Besonders schlanke Bauform durch federbelastete Zughülse zur Verriegelung der Einstellwerte
  • Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (6106-1CT: ± 4 %) (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
  • Anwendung Motorenbereich, Getriebe, Industrie, Maschinen, Modellbau
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 256 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Für Handbetätigung
  • Drehmomentbereich min-max: 4 – 40 Nm
  • Genauigkeit: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.4 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 2.0 – 21.4 kg
  • Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
  • Kopfstärke a: 10.2 mm
  • Kopfbreite b: 24 mm
Außerhalb der DIN-Reihe, da der in der Norm 6789-1:2017 angegebene Drehmoment-Höchstwert des Vierkantes überschritten wird
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
SYSTEM 6000-1 CT Industrie-Drehmomentschlüssel ∙ 1 – 2000 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Genauigkeit ± 2 / 4 %
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
90 Zähne
Betätigungswinkel:
4 °
CrossReference:
8560-01 | 8560-02 | 8561-01 | 8561-02 | 8561-90 | 8562-10
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | SYSTEM 6000 CT | Clicktype | Click Type | ±2% | Auslösegenauigkeit | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schlüssel | Auslöse Genauigkeit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 1/4 | 1/4" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 4-40 Nm | 4-40Nm
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Umschalt-Knarre | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | SYSTEM 6000 CT | Clicktype | Click Type | ±2% | Auslösegenauigkeit | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schlüssel | Auslöse Genauigkeit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 1/4 | 1/4" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 4-40 Nm | 4-40Nm | 8560-01 | 8560-02 | 8561-01 | 8561-02 | 8561-90 | 8562-10 | 6109-2CT
hz-class Hauptklasse:
300040 Drehmomentschlüssel
hz-class Unterklassen:
210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel)
Bezeichnung Produktgruppe:
SYSTEM 6000-1 CT Industrie-Drehmomentschlüssel ∙ 1 – 2000 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Genauigkeit ± 2 / 4 %
Produktgruppe:
6000-1CT
Netto-Gewicht (kg):
0.4 kg
Länge:
256 mm
Abmessungen / Länge:
256 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017 | DIN 3120 | ISO 1174-1
Service-Paket:
SP-10
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv
Produktempfehlung:
SP-10 | 5108KV | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
6000-4.0-01/50 | 6109-2-08 | 6401-1/6 | 6401-1S/7 | 6401/7 | 863HP/11 | SP-10
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
40 Nm
Anzugs-Drehmoment min Nm:
4 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
0.4 Nm
Genauigkeit:
2 %
Signalknopf:
false
Betätigungskraft min. kg:
2.0 kg
Betätigungskraft max. kg:
21.4 kg
Kopfstärke a:
10.2 mm
Kopfbreite b:
24 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
2.95 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
29.5 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, hazet drehmomentschlüssel 4-40nm, umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1/4, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 265,57*
€ 265,57*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 238,16*
€ 266,21*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,41*
€ 268,22*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 245,67*
€ 274,03*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 245,62*
€ 274,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.