Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6109-2CT 4- 40Nm 1/4 Zoll Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 6109-2CT 4- 40Nm 1/4 Zoll Hazet
Drehmomentschlüssel 6109-2CT 4- 40Nm 1/4 Zoll Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-742221
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6109-2CT
EAN/GTIN:
     4000896080564
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT, ohne Signalknopf

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohrkonstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Durch die integrierte Hebel-Umschaltknarren-Funktion ist der kontrollierte Rechtsanzug garantiert. Fühlbares und akustisches Auslösesignal. Hohe Genauigkeit durch feine Skalaeinteilung
Lieferung in Kunststoffbox, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
4 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
40 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,4 Nm
Antriebsgröße:
44652 Zoll
Auslösegenauigkeit:
2 %
Länge:
256 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6109-2CT
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 265,57*
€ 265,57*
Lager 4012
26
Frei Haus
ab € 238,16*
€ 266,21*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,41*
€ 268,22*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 245,67*
€ 274,03*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 245,62*
€ 274,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.