Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel 630-20X22 ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 20 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
630-20X22
630-20X22
630-30X32;630-18X19;630-21X22;630-14X15;630-16X17;630-8X9;630-24X26;630-17X19;630-12X13;630-24X27;630-27X32;630-6X7;630-20X22;630-10X11;630-25X28;630-21X23;630-36X41;630/12;630/8;630A-1/4X5/16;630A-1X1.1/8;630A-19/32X11/16;630A-3/8X7/16;630A-15/16X1;630A-25/32X13/16;630A-1/2X9/16;630A-5/8X3/4;630A-1.1/16X1.1/4;630A-3/4X7/8
Artikel-Nr.:
     1156-630-20X22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630-20X22
EAN/GTIN:
     4000896026364
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
hazet doppelringschlüssel flachgekr...
  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 20 x 22 mm
  • Abmessungen / Länge: 295 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg
Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121209218 | 2 20x22 | 5426 | ASE46826000000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121209218
CrossReferenz Volkswagen:
5426 | ASE46826000000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Kröpfung (Höhe):
32.5 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Doppelringschlüssel | Offen | Ringschlüssel | Schraubenschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Doppel-Ringschlüssel | Doppelringschlüssel | Offen | Ringschlüssel | Schraubenschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 5120121209218 | 2 20x22 | 5426 | ASE46826000000 | 630-20X22 | VOLKSWAGEN | 20 x 22 mm
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 630 ∙ tief gekröpft ∙ metrisch ∙ Außen-Doppelsechskant
Produktgruppe:
630
Netto-Gewicht (kg):
0.32 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
29.3 mm
Kopfbreite (b2):
32.2 mm
Kopfstärke (a1):
12.2 mm
Kopfstärke (a2):
12.9 mm
Länge:
295 mm
Schlüsselweite s1xs2:
20 x 22
Schlüsselweite (s1):
20 mm
Schlüsselweite (s2):
22 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
295 mm
Norm:
DIN 838 | ISO 10104
Produktempfehlung:
612-11X13 | 610N/12RS | 1520/56 | 450N/12NRS | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 15,46*
€ 19,88*
6 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 20,48*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 16,19*
€ 20,63*
14 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 16,61*
€ 21,27*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.