Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel ä. DIN 838 20 x22 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel ä. DIN 838 20 x22 mm Hazet
Doppelringschlüssel ä. DIN 838 20 x22 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-199255
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630-20X22
EAN/GTIN:
     4000896026364
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
hazet doppelringschlüssel flachgekr...
Doppelringschlüssel, gekröpft, Hazet

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig, poliert.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 x 22 mm
Ringstärke:
12,2 x 12,9 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
630-20X22
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, 57950200, Schlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
1
€ 6,90*
ab € 15,46*
€ 19,88*
6 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 20,48*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 16,19*
€ 20,63*
14 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 16,61*
€ 21,27*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.