Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reifen- und Montagehebel 650-24 ∙ Länge: 598 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
650-24
650-24
Artikel-Nr.:
     1156-650-24
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     650-24
EAN/GTIN:
     4000896028658
Suchbegriffe:
Montiereisen
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
  • Für Pkw und Transporter
  • Doppel-T-Profil für hohe Stabilität
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 598 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.77 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
38 24
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Montagehebel | Reifenhebel | Montiereisen | Montierhebel | Montageeisen | Reifenwechsel | Räder | Räder wechseln | Räderwechsel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Radmutternschlüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radschraube | Radwechsel | Reifen wechRad Schlüssel | Rad Schraube | Rad Wechsel | Rad-Schlüssel | Rad-Schraube | Rad-Wechsel | Räder Schlüssel | Räder Wechsel | Räder-Schlüssel | Räderschlüssel | Räderwechseln | Radmutter Einsatz | Radmutter Schlüssel | Radmutter-Einsatz | Radmutter-Schlüssel | Radmuttern Schlüssel | Radmuttern-Schlüssel | Reifen wechseln | Reifenwechselseln | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug
Schluesselworte:
Montiereisen / -hebel | Reifen-Werkzeug | Fahrwerk | Montagehebel | Reifenhebel | Montiereisen | Montierhebel | Montageeisen | Reifenwechsel | Räder | Räder wechseln | Räderwechsel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Radmutternschlüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radschraube | Radwechsel | Reifen wechRad Schlüssel | Rad Schraube | Rad Wechsel | Rad-Schlüssel | Rad-Schraube | Rad-Wechsel | Räder Schlüssel | Räder Wechsel | Räder-Schlüssel | Räderschlüssel | Räderwechseln | Radmutter Einsatz | Radmutter Schlüssel | Radmutter-Einsatz | Radmutter-Schlüssel | Radmuttern Schlüssel | Radmuttern-Schlüssel | Reifen wechseln | Reifenwechselseln | Reifenwerkzeug | 38 24 | 650-24
hz-class Hauptklasse:
650340 Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
250060 Hebeleisen
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifen- und Montagehebel
Produktgruppe:
650
Netto-Gewicht (kg):
0.77 kg
Länge:
598 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
598 mm
Produktempfehlung:
9012M | 650K-20 | 715-01 | 2160-1 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044005
Weitere Suchbegriffe: Reifenmontierhebel, montierhebel hazet, montierhebel, montierhebel pkw, Hebeleisen,Rollkopfhebeleisen,Montiereisen,Universalhebeleisen,Montierhebel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 31,41*
€ 38,55*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 32,14*
€ 39,47*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 32,54*
€ 39,91*
16 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 32,87*
€ 40,18*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,40*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.