Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Aufsteck-Ringschlüssel 6630A-41 ∙ Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6630A-41
6630A-41
Artikel-Nr.:
     1156-6630A-41
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630A-41
EAN/GTIN:
     4000896189625
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • Betätigung HAZET Drehmomentschlüssel 6145-1CT (nach Entfernen der Aufsteck-Umschaltknarre)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Antrieb: Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 41 mm
  • Abmessungen / Länge: 138.5 mm
  • Durchmesser: 63 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.7 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 70 mm
  • Kopfbreite b: 63 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
8800-01
Durchmesser:
63 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmomentenschlüssel | Drehmomend | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Einringschlüssel | Ringschlüssel | Aufsteck-Ringschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmomentenschlüssel | Drehmomend | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 8800-01 | 6630A-41 | 41 mm
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
hz-class Unterklassen:
200150 Einringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Produktgruppe:
6630A
Netto-Gewicht (kg):
0.7 kg
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Antrieb:
Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm
Kopfbreite b:
63 mm
Länge:
138.5 mm
Schlüsselweite s1xs2:
41
Schlüsselweite (s1):
41 mm
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
138.5 mm
Produktempfehlung:
6145-1CT | 6630C-19 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
1700 Nm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
70 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040109
Weitere Suchbegriffe: Einsteckringschlüssel, hazet doppelringschlüssel, aufsteck ringschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Schraubenschlüssel,Einringschlüssel,Einring-Schlüssel,Ring-Schlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,90*
ab € 90,62*
€ 112,81*
Lager 1156
4
€ 6,90*
ab € 90,52*
€ 112,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,38*
€ 115,16*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 94,36*
€ 123,27*
€ 4,80*
ab € 101,10*
€ 125,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.