Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zangenschlüssel 762-26 ∙ Länge: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
762-26
762-26
762-26
762-26
762-26
762-26
Artikel-Nr.:
     1156-762-26
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     762-26
EAN/GTIN:
     4000896249664
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
hazet zangenschlüssel
zangenschlüssel
  • Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp- / Step-Hebelfunktion

Rastabstand: 2,5 mm ∙ Rastpositionen: 20

  • Einhandvoreinstellung möglich
  • Dauerhafte laserbeschriftete Skalierung zur einfachen Einstellung und Ablesemöglichkeit
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch verchromte, leicht zu reinigende Zangenschenkel
  • Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
  • Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
  • Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannbereich
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 260 mm
  • Spannbereich min-max: 56 mm
  • Spannbereich: 56 mm
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Rohrzange | Wasserpumpen-Zange | Universal-Zange | Zange | 762-26
hz-class Hauptklasse:
240180 Universalzange
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 200020 Einmaulschlüssel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Zangenschlüssel
Produktgruppe:
762
Länge:
260 mm
Spannbereich:
56 mm
Spannbereich rund max:
56 mm
Abmessungen / Länge:
260 mm
Zubehör:
762-026/6
Produktempfehlung:
2183-2 | 1803VDE-33 | 1850-22 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Nkw | Handwerk | Haustechnik
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043826
Weitere Suchbegriffe: Zange,Standardzangen,Greifzangen,Greifzange,Wasserpumpenzange,Standardzange,Rohrzange,Rohrzangen,Armaturenzange,Armaturenzangen,Gaszangen,Gaszange,Sanitärzange,Sanitärzangen,Siphonzange,Wasserpumpe,Siphonzangen,Syphonzange,Syphonzangen,Automobilzange,Automobilzangen,Zangenschlüssel,Wapunzange,Wapunzangen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 41,02*
€ 54,96*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,26*
€ 55,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,12*
€ 56,15*
€ 4,00*
ab € 45,17*
€ 62,81*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 47,16*
€ 62,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.