Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher 811K-PH1 ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
811K-PH1
811K-PH1
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811-PZ1;811-PZ2;811-PH3;811-PH0;811-PH1;811-PH2;811-UK;811K-35;811K-55;811K-80;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-35;811-40;811-65;811-25;811F-8;811F-6;811F-7;811LG-T30;811LG-T25;811LG-T20;811LG-T15;811/6;811LG-55;811-T8;811-T20;811-T15;811-T27;811-T9;811-T6;811-T25;811-T10;811-T30;811-T7;811K-PH2;811K-PH1;811T/6;811BML;811BM;811BH;811BMK;811KBM;811BHK
811K-PH1
811K-PH1
811K-PH1
Artikel-Nr.:
     1156-811K-PH1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     811K-PH1
EAN/GTIN:
     4000896259489
Suchbegriffe:
Phillips-Vergaser-Schraubendreher
Phillips-Vergaser-Schraubenzieher
Phillips-Vergaserschraubendreher
Phillips-Vergaserschraubenzieher
  • Kurze Ausführung
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung – mit Aufhängeloch
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH1
  • Maße: 89 mm
  • Länge l1: 25 mm

Neue Schraubendreher Familie im einheitlichen Design

Aus den Schraubendreher Serien 803 und 810 entsteht eine neue Produktfamilie: die Serie 811. Sie führt alles Innovative und Praktische der beiden bisherigen Serien zusammen

HAZET Colorcode System und Größenangabe auf dem Griff:
Die unterschiedlichen Abtriebe sind nach einer Farbcodierung aufgeschlüsselt. Diese Farben ergänzen die Größenangaben auf dem Griff und erleichtern das schnelle Auffinden des gewünschten Schraubendrehers

Kein ungewolltes Wegrollen dank spezieller Bauform

Schlagkappe im Griff:
Für den härteren Einsatz verfügen die Schraubendreher 811S über eine Schlagkappe aus robustem Metall. Sie gewährleistet eine kraftschlüssige Übertragung von Hammerschlägen auf die Spitze des Schraubendrehers

Lasermarkierung auf der Klinge:
Die Länge und die Art des Abtriebes sowie die Artikelnummer sind auf der Klinge gelasert, was eine dauerhafte klare Identifizierung des richtigen Werkzeugs ermöglicht

Ordnung in der Werkstatt:
Ein Aufhängeloch im Griff ermöglicht es, den Schraubendreher einfach an einem Haken an der Werkstattwand zu befestigen

Zweifarbiger Griff – drei Kunststoffe

  1. Harter Kern hält die Klinge extra-fest in Position, so dass beim Schrauben das maximale Drehmoment erreicht werden kann
  2. Weiche Komponente gewährleistet einen sehr guten Grip auch unter schweren Arbeitsbedingungen sowie bei schmierenden Oberflächen (Öle, Fette)
  3. Harte Komponente (sehr robust) gibt die perfekte Form, Stabilität und ein Premium-Gefühl bei jedem Schraubvorgang
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PH1
Baulänge:
Kurze Ausführung
CrossReference:
801NK-PH1 | 4000896209910
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung – mit Aufhängeloch
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
<p>Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Schraubendreher Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher-Kreuzschlitz</p> | Philipsschraubendreher | <p>Din 7985</p><p>Din 965</p><p>Din 966</p><p>Din7985</p><p>Din965</p><p>Din966</p><p>Iso 7045</p><p>Iso 7046</p><p>Iso 7047</p><p>Iso7045</p><p>Iso7046</p><p>Iso7047</p><p>Kreutzschlitz</p><p>Kreutzschlitz Schraube</p><p>Kreutzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreutzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreutzschlitz-Schraube</p><p>Kreutzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreutzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreutzschlitzschraube</p><p>Kreutzschlitzschraubendreher</p><p>Kreutzschlitzschraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz</p><p>Kreuzschlitz PH</p><p>Kreuzschlitz Philips</p><p>Kreuzschlitz Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraube</p><p>Kreuzschlitz Schraube PH</p><p>Kreuzschlitz Schraube Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraube Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher PH</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher PH</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher Phillips</p><p>Kreuzschlitz-PH</p><p>Kreuzschlitz-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraube</p><p>Kreuzschlitzschraube PH</p><p>Kreuzschlitzschraube Philips</p><p>Kreuzschlitzschraube Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraube-PH</p><p>Kreuzschlitzschraube-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraube-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher PH</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-PH</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher PH</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-PH</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-Phillips</p><p>PH</p><p>PH Kreuzschlitz</p><p>PH Kreuzschlitz Schraube</p><p>PH Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>PH Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>PH Kreuzschlitzschraube</p><p>PH Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>PH Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Ph Schraube</p><p>PH Schraubendreher</p><p>PH Schraubenzieher</p><p>PH-Kreuzschlitz</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>PH-Kreuzschlitzschraube</p><p>PH-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>PH-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Ph-Schraube</p><p>PH-Schraubendreher</p><p>PH-Schraubenzieher</p><p>Philips</p><p>Philips Kreuzschlitz</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraube</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Philips Kreuzschlitzschraube</p><p>Philips Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Philips Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Philips Schraube</p><p>Philips Schraubendreher</p><p>Philips Schraubenzieher</p><p>Philips-Kreuzschlitz</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraube</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Philips-Schraube</p><p>Philips-Schraubendreher</p><p>Philips-Schraubenzieher</p><p>Philipsschraube</p><p>Philipsschraubendreher</p><p>Philipsschraubenzieher</p><p>Phillips</p><p>Phillips Kreuzschlitz</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraube</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraube</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Phillips Schraube</p><p>Phillips Schraubendreher</p><p>Phillips Schraubenzieher</p><p>Phillips-Kreuzschlitz</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraube</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Phillips-Schraube</p><p>Phillips-Schraubendreher</p><p>Phillips-Schraubenzieher</p><p>Phillipsschraube</p><p>Phillipsschraubendreher</p><p>Phillipsschraubenzieher</p><p>Phschraube</p><p>PHschraubendreher</p><p>PHschraubenzieher</p><p>Schraube Kreutzschlitz</p><p>Schraube Kreuzschlitz</p><p>Schraube Ph</p><p>Schraube Philips</p><p>Schraube Phillips</p><p>Schraube-Kreutzschlitz</p><p>Schraube-Kreuzschlitz</p><p>Schraube-Ph</p><p>Schraube-Philips</p><p>Schraube-Phillips</p><p>Schraubendreher Kreutzschlitz</p><p>Schraubendreher Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher PH</p><p>Schraubendreher Philips</p><p>Schraubendreher Phillips</p><p>Schraubendreher-Kreutzschlitz</p><p>Schraubendreher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher-PH</p><p>Schraubendreher-Philips</p><p>Schraubendreher-Phillips</p><p>Schraubenzieher Kreutzschlitz</p><p>Schraubenzieher Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher PH</p><p>Schraubenzieher Philips</p><p>Schraubenzieher Phillips</p><p>Schraubenzieher-Kreutzschlitz</p><p>Schraubenzieher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher-PH</p><p>Schraubenzieher-Philips</p><p>Schraubenzieher-Phillips</p> | Philips | <p>Stubby</p><p>Knubbel</p><p>Stubbi</p><p>Stubi</p><p>Stuby</p>
Schluesselworte:
<p>Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Schraubendreher Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher-Kreuzschlitz</p> | Philipsschraubendreher | <p>Din 7985</p><p>Din 965</p><p>Din 966</p><p>Din7985</p><p>Din965</p><p>Din966</p><p>Iso 7045</p><p>Iso 7046</p><p>Iso 7047</p><p>Iso7045</p><p>Iso7046</p><p>Iso7047</p><p>Kreutzschlitz</p><p>Kreutzschlitz Schraube</p><p>Kreutzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreutzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreutzschlitz-Schraube</p><p>Kreutzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreutzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreutzschlitzschraube</p><p>Kreutzschlitzschraubendreher</p><p>Kreutzschlitzschraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz</p><p>Kreuzschlitz PH</p><p>Kreuzschlitz Philips</p><p>Kreuzschlitz Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraube</p><p>Kreuzschlitz Schraube PH</p><p>Kreuzschlitz Schraube Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraube Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher PH</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraubendreher Phillips</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher PH</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher Philips</p><p>Kreuzschlitz Schraubenzieher Phillips</p><p>Kreuzschlitz-PH</p><p>Kreuzschlitz-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraube-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubendreher-Phillips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-PH</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-Philips</p><p>Kreuzschlitz-Schraubenzieher-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraube</p><p>Kreuzschlitzschraube PH</p><p>Kreuzschlitzschraube Philips</p><p>Kreuzschlitzschraube Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraube-PH</p><p>Kreuzschlitzschraube-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraube-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher PH</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-PH</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubendreher-Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher PH</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher Phillips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-PH</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-Philips</p><p>Kreuzschlitzschraubenzieher-Phillips</p><p>PH</p><p>PH Kreuzschlitz</p><p>PH Kreuzschlitz Schraube</p><p>PH Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>PH Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>PH Kreuzschlitzschraube</p><p>PH Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>PH Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Ph Schraube</p><p>PH Schraubendreher</p><p>PH Schraubenzieher</p><p>PH-Kreuzschlitz</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>PH-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>PH-Kreuzschlitzschraube</p><p>PH-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>PH-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Ph-Schraube</p><p>PH-Schraubendreher</p><p>PH-Schraubenzieher</p><p>Philips</p><p>Philips Kreuzschlitz</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraube</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Philips Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Philips Kreuzschlitzschraube</p><p>Philips Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Philips Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Philips Schraube</p><p>Philips Schraubendreher</p><p>Philips Schraubenzieher</p><p>Philips-Kreuzschlitz</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Philips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraube</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Philips-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Philips-Schraube</p><p>Philips-Schraubendreher</p><p>Philips-Schraubenzieher</p><p>Philipsschraube</p><p>Philipsschraubendreher</p><p>Philipsschraubenzieher</p><p>Phillips</p><p>Phillips Kreuzschlitz</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraube</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraubendreher</p><p>Phillips Kreuzschlitz Schraubenzieher</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraube</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Phillips Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Phillips Schraube</p><p>Phillips Schraubendreher</p><p>Phillips Schraubenzieher</p><p>Phillips-Kreuzschlitz</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraube</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher</p><p>Phillips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraube</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher</p><p>Phillips-Kreuzschlitzschraubenzieher</p><p>Phillips-Schraube</p><p>Phillips-Schraubendreher</p><p>Phillips-Schraubenzieher</p><p>Phillipsschraube</p><p>Phillipsschraubendreher</p><p>Phillipsschraubenzieher</p><p>Phschraube</p><p>PHschraubendreher</p><p>PHschraubenzieher</p><p>Schraube Kreutzschlitz</p><p>Schraube Kreuzschlitz</p><p>Schraube Ph</p><p>Schraube Philips</p><p>Schraube Phillips</p><p>Schraube-Kreutzschlitz</p><p>Schraube-Kreuzschlitz</p><p>Schraube-Ph</p><p>Schraube-Philips</p><p>Schraube-Phillips</p><p>Schraubendreher Kreutzschlitz</p><p>Schraubendreher Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher PH</p><p>Schraubendreher Philips</p><p>Schraubendreher Phillips</p><p>Schraubendreher-Kreutzschlitz</p><p>Schraubendreher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubendreher-PH</p><p>Schraubendreher-Philips</p><p>Schraubendreher-Phillips</p><p>Schraubenzieher Kreutzschlitz</p><p>Schraubenzieher Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher PH</p><p>Schraubenzieher Philips</p><p>Schraubenzieher Phillips</p><p>Schraubenzieher-Kreutzschlitz</p><p>Schraubenzieher-Kreuzschlitz</p><p>Schraubenzieher-PH</p><p>Schraubenzieher-Philips</p><p>Schraubenzieher-Phillips</p> | Philips | <p>Stubby</p><p>Knubbel</p><p>Stubbi</p><p>Stubi</p><p>Stuby</p> | 801NK-PH1 | 4000896209910 | 811K-PH1 | ∙ PH1
Vorgänger-Artikelnummer:
801NK-PH1 | 4000896209910
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 811KPH ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH) ∙ Kurz ∙ 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
811KPH
Länge l1:
25 mm
Länge l2:
89 mm
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH
Maße:
89 mm
Produktempfehlung:
802/10 | 811EL/7 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | 2300SH-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040406
Weitere Suchbegriffe: Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 9,29*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 9,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,49*
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 10,07*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.