| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1482167 Herst.-Nr.: 811K-PH1 EAN/GTIN: 4000896259489 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kurze Ausführung
- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ PH1
- Abmessungen / Länge: 89 mm
- Länge l1: 25 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtriebsgröße: | PH1 | Baulänge: | Kurze Ausführung | CrossReference: | 801NK-PH1 | 4000896209910 | Handgriff: | Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung | Klingendurchmesser: | 4.5 mm | Klingenform: | Rundklinge | Vorgänger-Artikelnummer: | 801NK-PH1 | 4000896209910 | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 811KPH ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH) ∙ Kurz ∙ 3-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 811KPH | Länge l1: | 25 mm | Länge l2: | 89 mm | Abtrieb: | Kreuzschlitz Profil PH | Abmessungen / Länge: | 89 mm | Produktempfehlung: | 802/10 | 811EL/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040406 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, vergaser-schraubendreher (phillips), Kreuzschlitzschraubendreher, Philipsschraubendreher, Kreuzschlitz, Philips, 801NK-PH1, 4000896209910, 811K-PH1, ∙ PH1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 6,45* | € 9,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 6,55* | € 9,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,58* | € 9,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,72* | € 17,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|