Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz 850LG-5 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
850LG-5
850LG-5
Artikel-Nr.:
     1156-850LG-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     850LG-5
EAN/GTIN:
     4000896037650
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
  • Lange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 5 mm
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 8.2 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 11 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Baulänge:
Lange Ausführung
CrossReference:
5120121206649 | 20 L 5 | 917.1527 | 5451/8 | ASE46829800000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121206649
CrossReferenz Volkswagen:
5451/8 | ASE46829800000
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
8.2 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
11 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Nuss | Nüsse | 6kt | Sechskantnuss | 6kantnuss | s 5 | s5 | Stecknuss | Stecknüsse | Sechskant | 6kant | Steckschlüssel | Einsatz | Langnuss | Langnuß | Lang | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | 6-kant | 6 kant | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Nuss | Nüsse | 6kt | Sechskantnuss | 6kantnuss | s 5 | s5 | Stecknuss | Stecknüsse | Sechskant | 6kant | Steckschlüssel | Einsatz | Langnuss | Langnuß | Lang | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | 6-kant | 6 kant | Sechskantsteckschlüssel | 5120121206649 | 20 L 5 | 917.1527 | 5451/8 | ASE46829800000 | 850LG-5 | VOLKSWAGEN | 5 mm
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 850 Lg ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Tractionsprofil Sechskant ∙ lang ∙ metrisch
Produktgruppe:
850LG
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
5
Tiefe:
4.2 mm
Länge:
50 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
50 mm
Norm:
DIN 3124 | ISO 2725-1
Produktempfehlung:
2238-1 | 858-1 | 869 | 863HP | 2200SC-2
Schlüsselweite (s1):
5 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040218
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,45*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,49*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 6,55*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 6,97*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.