Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET850LG-5 Herst.-Nr.: 850LG-5 EAN/GTIN: 4000896037650 |
| |
|
| | |
| HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/4" (6kant) • HAZET Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant). Lange Ausführung mit Rändelung - Oberfläche: verchromt DIN 3124 - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 5 - Abmessungen: Länge: 50 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 7.9 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 11 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten hazet, Steckschlüsseleinsatz, sechskant, Steckschlüsseleinsätze, HAZET |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,61* | € 6,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,67* | € 6,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,74* | € 6,54* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,05* | € 6,97* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,86* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|