Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckgriff mit T-Griff 866-10 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
866-10
866-10
Artikel-Nr.:
     1156-866-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     866-10
EAN/GTIN:
     4000896241842
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Mit Kugelsicherung
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: mattverchromt
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 295 mm
  • Länge l1: 262 mm
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Grifflänge:
105 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
Schluesselworte Synonyme TBS:
1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Viertelzoll
Schluesselworte:
Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Steckgriff | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Viertelzoll | 866-10
hz-class Hauptklasse:
210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel)
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckgriff
Produktgruppe:
866
Länge l2:
295 mm
Länge l1:
262 mm
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
mattverchromt
Abmessungen / Länge:
295 mm
Produktempfehlung:
856-1 | 2250-2 | 863HP | 2200SC-2 | 1979N-82
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040215
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel hazet, 6kant steckschlüssel, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Übergangsteil,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Steckgriff,Gelenkgriff,Schraubenschlüsselzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 11,58*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,71*
€ 12,27*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 8,79*
€ 12,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 12,65*
6 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 9,75*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.