Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

866-10, Hazet Steck-T-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1518019
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     866-10
EAN/GTIN:
     4000896241842
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

866-10, Steck-T-Griff, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
174 GRAMM
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Grifflänge:
105 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
Länge l2:
295 mm
Länge l1:
262 mm
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
mattverchromt
Abmessungen / Länge:
295 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 11,58*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,71*
€ 12,31*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,80*
€ 12,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 12,69*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 9,74*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.