Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mini Ratschenschrauber 9021P-2 ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9021P-2
9021P-2
9021P-2
9021P-2
9021P-2
9021P-2
9021P-2
Artikel-Nr.:
     1156-9021P-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9021P-2
EAN/GTIN:
     4000896184545
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Umschaltknarre
Umschaltratsche
  • Kurze Bauform
  • Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm
  • Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
  • Vibrationsarm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 3.90 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzugs-Drehmoment max Nm: 54 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 300
  • Luftbedarf [l/min]: 103 l/min (1.7 l/sec)
Weitere Informationen:
Abtrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
CrossReference:
9021P-1 | 4000896172252
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
103 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.7 l/sec
Netto-Gewicht (g):
500 g
Rechts-/Linkslauf:
einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
92 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
103 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | Luftratsche
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Ratschenschrauber | Druckluft | Pneumatik | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | Luftratsche | 9021P-1 | 4000896172252 | 9021P-2
Vibrationsbeschleunigung:
3.90 m/s2
Vorgänger-Artikelnummer:
9021P-1 | 4000896172252
hz-class Hauptklasse:
400020 Ratschenschrauber
hz-class Unterklassen:
210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel) | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ratschenschrauber
Produktgruppe:
9021
Netto-Gewicht (kg):
0.5 kg
Länge:
150 mm
Abmessungen / Länge:
150 mm
Produktempfehlung:
9070N-1 | 9012M | 9070-4 | 9400-100 | 9040-4 | 195-1
Ersatzteil:
9021P-2-01 | 9021P-2-010/2 | 9021P-2-011/11 | 9021P-2-014/3 | 9021P-2-016/2 | 9021P-2-017/4 | 9021P-2-018/4 | 9021P-2-019/5 | 9021P-2-02 | 9021P-2-04 | 9021P-2-07 | 9021P-2-08 | 9021P-2-09
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
54 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
39.83 lbf.ft
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
Umdrehungen/Minute (maximal):
300 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21061202
Weitere Suchbegriffe: hazet umschaltknarre 3/8, druckluft ratschenschrauber, druckluft-ratschenschrauber hazet, Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Ratschenschrauber (Druckluft),Druckluftratsche,Druckluftratschen,Druckluftratschenschrauber,Knarre (Druckluft),Druckluftknarre,Ratsche (Druckluft),Schlagwerkratsche (Druckluft),Druckluftschlagwerkratsche
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 4,90*
ab € 110,60*
€ 127,56*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 111,76*
€ 128,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,09*
€ 131,92*
€ 4,90*
ab € 114,64*
€ 133,13*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 111,12*
€ 133,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.