Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9021P-2, Hazet Ratschenschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1066414
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9021P-2
EAN/GTIN:
     4000896184545
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9021P-2, Ratschenschrauber, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
754 GRAMM
Abtrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4?)
Luftbedarf [l/min]:
103 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.7 l/sec
Netto-Gewicht (g):
500 g
Rechts-/Linkslauf:
einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
92 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
103 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Vibrationsbeschleunigung:
3.90 m/s2
Vorgänger-Artikelnummer:
9021P-1 | 4000896172252
Netto-Gewicht (kg):
0.5 kg
Länge:
150 mm
Abmessungen / Länge:
150 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
54 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
39.83 lbf.ft
Umdrehungen/Minute (maximal):
300 upm
Weitere Suchbegriffe: hazet umschaltknarre 3/8, druckluft ratschenschrauber, druckluftratschenschrauber hazet, Druckluftknarre, RATSCHENSCHRAUBER
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 110,35*
€ 127,49*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 111,82*
€ 128,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,89*
€ 131,83*
€ 4,90*
ab € 114,80*
€ 133,04*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 111,37*
€ 133,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.