Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Saug- / Blaspistole ∙ umschaltbar 9043N-10 ∙ Länge: 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
9043N-10
Artikel-Nr.:
     1156-9043N-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9043N-10
EAN/GTIN:
     4000896198382
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen

  • Einhandumschaltung
  • Metallgehäuse
  • Deflektor-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird
  • Vakuumlevel: 7,5 mmHg
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 97 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.40 m/s2
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 10.34 bar
  • Abmessungen / Länge: 148 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 96 l/min (1.6 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
CrossReference:
9043-10 | 4000896170586
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
96 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.6 l/sec
Netto-Gewicht (g):
403 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
92 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
97 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik | Druckluftpistole
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Saug- / Blaspistole | Druckluft | Pneumatik | Druckluftpistole | 9043-10 | 4000896170586 | 9043N-10
Vibrationsbeschleunigung:
0.40 m/s2
Vorgänger-Artikelnummer:
9043-10 | 4000896170586
hz-class Hauptklasse:
400140 Ausblaspistole
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Saug- / Blaspistole
Produktgruppe:
9043
Netto-Gewicht (kg):
0.4 kg
Länge:
148 mm
Abmessungen / Länge:
148 mm
Produktempfehlung:
9040-7 | 9040-4 | 9400-1000 | 9070-4 | 9032M-36 | 9000-040 | 9000-050
Ersatzteil:
9043N-10-07/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060804
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, hazet abblaspistole, ausblaspistole, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,Reinigungspistole (Druckluft),Ausblaspistole (Druckluft),Blaspistole (Druckluft),Luftpistole (Druckluft)
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
38
€ 5,90*
ab € 58,05*
€ 67,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 69,79*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 60,93*
€ 71,03*
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 62,46*
€ 72,51*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 99,96*
€ 114,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 99,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.