Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9043N-10, Hazet Saug- und Blaspistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-936259
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9043N-10
EAN/GTIN:
     4000896198382
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9043N-10, Saug- und Blaspistole, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1604 GRAMM
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4?)
Luftbedarf [l/min]:
96 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.6 l/sec
Netto-Gewicht (g):
403 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
92 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
97 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Vibrationsbeschleunigung:
0.40 m/s2
Vorgänger-Artikelnummer:
9043-10 | 4000896170586
Netto-Gewicht (kg):
0.4 kg
Länge:
148 mm
Abmessungen / Länge:
148 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, hazet abblaspistole, ausblaspistole, Ausblaspistole (Druckluft), SAUG-, 4000896198382, 1478578
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 57,78*
€ 67,42*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 58,23*
€ 68,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,94*
€ 69,74*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 60,71*
€ 70,99*
€ 4,90*
ab € 59,89*
€ 71,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 59,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.