Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 991-7 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Keilprofil Ribe-CV ∙ SW M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
991-7
991-7
Artikel-Nr.:
     1156-991-7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     991-7
EAN/GTIN:
     4000896132799
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Anwendung:
Karosserie- und Motorarbeiten an FIAT u.a. Nockenwellen-Gehäusedeckel und Zündkerzen Abdeckungen

  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen Keilprofil Ribe-CV
  • Schlüsselweite: ∙ M7
  • Abmessungen / Länge: 63 mm
  • Länge l1: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

  • Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
  • Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
  • Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
  • Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
  • Optimierter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
M7
Baulänge:
Kurze Ausführung
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
FIAT
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher
Schluesselworte:
Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Zylinderkopf-Werkzeug | RIBE-CV Werkzeug | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher | 991-7 | FIAT | ∙ M7
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
hz-class Unterklassen:
610060 Zylinderkopf
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 991 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ für Doppel-Sechskant-Profil
Produktgruppe:
991
Netto-Gewicht (kg):
0.07 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
FIAT
Länge l2:
63 mm
Länge l1:
25 mm
Abtrieb:
Innen Keilprofil Ribe-CV
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
23 mm
Material:
Klinge Sonderstahl
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
63 mm
Produktempfehlung:
990-14 | 953SPC | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040490
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 14,81*
6 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 11,98*
€ 14,93*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 15,80*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 16,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.