Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, 991-7, Antrieb 1/2Zoll Abtrieb RIBE-CV M7, CVD-TIN besch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1441190
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     991-7
EAN/GTIN:
     4000896132799
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Anwendung: Karosserie- und Motorarbeiten an FIAT u.a. Nockenwellen-Gehäusedeckel und Zündkerzen Abdeckungen Kurze Ausführung Mit Rändelung Oberfläche: TIN beschichtet Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Innen Keilprofil Ribe-CV Schlüsselweite: ∙ M7 Abmessungen / Länge: 63 mm Länge l1: 25 mm Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg Für Handbetätigung Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen · z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Optimierter Korrosionsschutz Weitere technische Eigenschaften: · Material: Klinge Sonderstahl · Baulänge: Kurze Ausführung · Durchmesser (d) mm: 23mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: FIAT · Fahrzeug-Hersteller Pkw: FIAT · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Länge l1: 25mm · Netto-Gewicht (kg): 0,07kg · Rändelung: Mit Rändelung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7
Größe:
M7
Länge:
63 mm
Oberfläche:
TIN beschichtet
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Innen Keilprofil Ribe-CV
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
10
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 14,81*
6 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 11,98*
€ 14,93*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 15,80*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 16,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.