Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX Einscheibenmaschine R 44-450 High-Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Cleanfix Einscheibenmaschinen R 44-450 High-Speed
Detailbild - Cleanfix Einscheibenmaschinen R 44-450 High-Speed
Artikel-Nr.:
     121-810650
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     751.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

CLEANFIX Einscheibenmaschine R 44-450 High-Speed

Der Beliebteste zum Polieren und Cleanern

  • Gesamtleistung max.: 1.500 Watt / 230V
  • Bürstendrehzahl: 450 U/min
  • Arbeitsbreite: 44cm
  • Unterfahrhöhe: 37cm
  • Kabellänge: 12,5m
  • Gewicht (inkl. Treibteller) Treibteller ist nicht im Lieferumfang enthalten: 39kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
Frei Haus
ab € 1.208,43*
€ 1.487,45*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.769,98*
€ 2.100,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.818,53*
€ 2.145,56*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 2.239,39*
€ 2.600,93*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,45*
€ 1.770,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,16*
€ 1.723,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,46*
€ 1.580,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,56*
€ 1.508,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,43*
€ 1.438,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.