| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-7050004 Herst.-Nr.: 751000 EAN/GTIN: 4260059470261 |
| |
|
| | |
| R 44-450 High Speed, Einscheibenmaschine, 1 St. , Gesamtleistung max.1500 Watt/230 V, Bürstendrehzahl 450 U/min, Arbeitsbreite 440 mm, Unterfahrhöhe 330 mm, Kabellänge 12,5 m, Gewicht 39 kg High-Speed-Maschine für die Unterhaltsreinigung und die Pflege moderner Hartbodenbeläge. Zum Hochglanzpolieren und Cleanern. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen, stufenlose Stielverstellung. Gesamtleistung max.1500 Watt/230 V, Bürstendrehzahl 450 U/min, Arbeitsbreite 440 mm, Unterfahrhöhe 330 mm, Kabellänge 12,5 m, Gewicht 39 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cleanfix einscheibenmaschine, bohnergerät, Reinigungsmaschinen, Einscheiben-, Mehrscheibenmaschinen Cleanfix Reinigungssysteme GmbH, R 44-450 High Speed EinscheibenmaschineBohnergerät; Bohnermaschine; Einscheiben-Reinigungsmaschine; Einscheibenmaschine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.208,43* | € 1.487,45* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.769,98* | € 2.100,81* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.818,53* | € 2.145,56* | | | | Lager 6B4HA | | | | | | € 9,95* | ab € 2.239,39* | € 2.600,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|