Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Extensa 215 15,6" FHD IPS i3-N305 8GB/256GB SSD DOS EX215-33-397W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Artikel-Nr.:
     1231-1C25-48F
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.EH6EG.004
EAN/GTIN:
     4711121294914
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops

• Intel® Core™ i3-N305 Prozessor (bis zu 3,8 GHz), Octa-Core

• 39,6 cm (15,6") Full HD 16:9 Display (matt), Webcam

• 8 GB RAM, 256 GB SSD, Docking

• Intel UHD Grafik, HDMI, WLAN-ax, BT

• Kein Betriebssystem, 1,8 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 245,52*
€ 257,09*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 253,11*
€ 265,20*
€ 3,50*
ab € 261,40*
€ 273,45*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 264,19*
€ 276,31*
€ 6,90*
ab € 277,57*
€ 290,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,61*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,78*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,46*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.