Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Extensa 15 EX215-33 - Intel Core i3 N305 - ESHELL - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") (NX.EH6EG.004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Acer EX215-33-397W Intel® Core™ i3 i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-8278802
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.EH6EG.004
EAN/GTIN:
     4711121294914
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops

Übersicht

Kurzinfo  Acer Extensa 15 EX215-33 - Intel Core i3 N305 - ESHELL - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Reines Silber - kbd: Deutsch
Gruppe  Notebooks
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  NX.EH6EG.004
Modell  Extensa 15 EX215-33
EAN/UPC  4711121294914

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Extensa 15 EX215-33 - 39.6 cm (15.6") - Core i3 N305 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  ESHELL
Arbeitsspeicher  8 GB LPDDR5 (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität  256 GB SSD - NVMe
Bildschirm  39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - matt
Grafik  Intel UHD Graphics
Tastatur  Deutsch
Numerische Tastatur  Ja
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Reines Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.29 cm x 23.75 cm x 1.995 cm
Gewicht  1.8 kg
Lokalisierung  Region: Deutschland

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  ESHELL
  
Prozessor / Chipsatz  
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.8 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
Cache  L3 - 6 MB
Funktionen  Intel Smart Cache
  
Arbeitsspeicher  
RAM  8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie  LPDDR5 SDRAM
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  256 GB SSD PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) - Micron
  
Bildschirm  
Typ  39.6 cm (15.6") - IPS
Auflösung  1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung  60 Hz
Breitbild  Ja
Helligkeit  250 cd/m²
Farbraum  45% NTSC
Besonderheiten  Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
  
Audio undamp; Video  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics
Kamera  Ja - HD
Kameramerkmale  Temporal Noise Reduction
Ton  Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout  Deutsch
Numerische Tastatur  Ja
Leistungsmerkmale  Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Besonderheiten  Single Stream (1x1)
  
Batterie  
Kapazität  50 Wh
  
AC-Adapter  
Ausgang  45 Watt, 19 V, 2.37 A
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  HDMI
2 x USB 3.2 Gen 1
USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung)
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
  
Verschiedenes  
Farbe  Reines Silber
Gehäusematerial  Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Oberflächenveredelung  Lackiert
Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale  Administrations-Passwort, Systemkennwort
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter
Lokalisation  Region: Deutschland
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.29 cm x 23.75 cm x 1.995 cm
Gewicht  1.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
ESHELL
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Cache:
L3 - 6 MB
Funktionen:
Intel Smart Cache
RAM:
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie:
LPDDR5 SDRAM
Hauptspeicher:
256 GB SSD PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) - Micron
Typ:
39.6 cm (15.6") - IPS
Auflösung:
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
60 Hz
Breitbild:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
Farbraum:
45% NTSC
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics
Kamera:
Ja - HD
Kameramerkmale:
Temporal Noise Reduction
Ton:
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Tastaturlayout:
Deutsch
Numerische Tastatur:
Ja
Leistungsmerkmale:
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Drahtlos:
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Besonderheiten:
Single Stream (1x1)
Kapazität:
50 Wh
Ausgang:
45 Watt, 19 V, 2.37 A
Farbe:
Reines Silber
Gehäusematerial:
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Oberflächenveredelung:
Lackiert
Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter
Lokalisation:
Region: Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, 15 zoll notebook ohne betriebssystem acer, acer laptops, acer laptop 15", acer, extensa, 1920, 1080, nxeh6eg004, nx.eh6eg.004, ex21533, core, n305, 39.6, 15.6", deutsch, eh6eg, ex215, ex21533397w, intel, eshell, graphics, nvme, full, wifi, reines, silber, kbd:, 397w, 21533
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 245,52*
€ 257,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 253,11*
€ 265,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 261,40*
€ 273,45*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 264,19*
€ 276,31*
€ 6,90*
ab € 277,57*
€ 290,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,91*
€ 320,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,61*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,78*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,46*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.