Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer NB ACER B4B EX 15 EX215-33-397W 15,6 i3 Linux FHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer NB ACER B4B EX 15 EX215-33-397W 15,6 i3 Linux FHD
Acer NB ACER B4B EX 15 EX215-33-397W 15,6 i3 Linux FHD
Artikel-Nr.:
     7405B-999579784
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.EH6EG.004
EAN/GTIN:
     4711121294914
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops

Acer NB ACER B4B EX 15 EX215-33-397W 15,6 i3 Linux FHD

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Extensa 15 EX215-33 - 39,6 cm (15.6") - Core i3 N305 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook Betriebssystem: ESHELL Prozessor: Intel Core i3 N305 bis zu 3,8 GHz / 6 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR5 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 256 GB SSD - NVMe Bildschirm: 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - matt Grafik: Intel UHD Graphics Tastatur: Deutsch Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Farbe: Reines Silber Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 36,29 cm x 23,75 cm x 1,995 cm Gewicht: 1,8 kg Lokalisierung: Region: Deutschland Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.103 W/kg (head) ¦ 0.103 W/kg (body) ¦ 0.103 W/kg (Gliedmaßen)

Acer NB ACER B4B EX 15 EX215–33–397W 15,6 i3 Linux FHD

Produktbeschreibung:

Produktivität durch LeistungMit den neuesten Prozessoren
und Grafikkarten bieten Extensa Notebooks viel
Leistung in ihrem eleganten und tragbaren Gehäuse.Atemberaubende
BilderAuf den großen Displays mit schmalem Rahmen
und einem höheren Verhältnis zwischen Bildschirm
und Gehäuse genießen Sie alle Details und satte
Farben.Erweiterte Videokonferenz–FunktionenDie
optimierten digitalen Webcams,
Mikrofone und integrierten Stereolautsprecher
bieten Ihnen ein besseres Videokonferenzerlebnis.Entwickelt
für UnternehmenDiese einfachen und dennoch leistungsstarken
Geräte dienen bei internen wie externen Meetings
als ideales Arbeitswerkzeug.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
ESHELL
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 N305
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,8 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
L3 – 6 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD PCIe 3.0 – NVM Express (NVMe) – Micron
Bildschirm
Typ
39,6 cm (15.6") – IPS
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield–Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Kamera
Ja – HD
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Multi–Gesture–Touchpad, Präzisions–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Besonderheiten
Single Stream (1x1)
Batterie
Kapazität
50 Wh
AC–Adapter
Ausgang
45 Watt, 19 V, 2.37 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB–C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC–In Combo, Spannungsversorgung) ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Verschiedenes
Farbe
Reines Silber
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS–Kunststoff
Oberflächenveredelung
Lackiert
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Systemkennwort
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
SAR–Wert
0,103 W/kg (Kopf), 0,103 W/kg (Gliedmaße), 0,103 W/kg (Körper)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.103 W/kg (head) ¦ 0.103 W/kg (body) ¦ 0.103 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36,29 cm x 23,75 cm x 1,995 cm
Gewicht
1,8 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Pick–Up & Return ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 245,52*
€ 257,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 253,11*
€ 265,20*
€ 3,50*
ab € 261,40*
€ 273,45*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 264,19*
€ 276,31*
€ 6,90*
ab € 277,57*
€ 290,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,61*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,78*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,46*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.