Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO Flexscan S2134-GY 54cm (21,3") UXGA IPS Monitor VGA/DVI/DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Schwarz
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Schwarz
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Schwarz
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Schwarz
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Schwarz
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Schwarz
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Schwarz
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Schwarz
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6114-3AL
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     S2134-GY
EAN/GTIN:
     4995047065494
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

• Energieeffizienzklasse: C

• 54.1 cm (21 Zoll), 1.600 x 1.200 (UXGA, 4:3)

• IPS-Panel, entspiegelt, 60 Hz, 6 ms

• 1x DP

• Neigbar, höhenverstellbar, Pivot, VESA 100 x 100 mm

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 641,00*
€ 704,32*
€ 1,93*
ab € 651,12*
€ 714,29*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 668,19*
€ 733,12*
Frei Haus
ab € 680,04*
€ 749,87*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 695,56*
€ 760,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,12*
€ 872,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,97*
€ 861,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,12*
€ 859,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,36*
€ 840,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,19*
€ 795,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.