Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21IN 4:3 1600X1200 500 CD/SQM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Schwarz
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Schwarz
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Schwarz
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Schwarz
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Schwarz
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Schwarz
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Schwarz
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Schwarz
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI91653
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     S2134-GY
EAN/GTIN:
     4995047065494
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
178/178 IPS LCD DISPLAY PORT DVI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
21.3 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1600 x 1200 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Büro
Natives Seitenverhältnis:
4:3
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 636,59*
€ 700,44*
€ 1,93*
ab € 652,40*
€ 714,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 672,00*
€ 734,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 679,45*
€ 740,02*
Lager 128
Frei Haus
ab € 681,48*
€ 745,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,82*
€ 887,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,66*
€ 877,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,30*
€ 867,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,69*
€ 850,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,48*
€ 810,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.