Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO 54.1cm (21.3") S2134-GY 4:3 DVI+DP+USB IPS black Lift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO 54.1cm (21.3") S2134-GY 4:3 DVI+DP+USB IPS black Lift
EIZO 54.1cm (21.3") S2134-GY 4:3 DVI+DP+USB IPS black Lift
Artikel-Nr.:
     832-450734
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     S2134-GY
EAN/GTIN:
     4995047065494
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der FlexScan S2134 besitzt eine Bilddiagonale von 21 Zoll im 4:3-Format. Er überzeugt mit seinem IPS-LCD und dem bis zu 500 cd/qm hellen und sparsamen LED-Backlight. Sein typischer Stromverbrauch liegt bei lediglich 13 Watt. Dank der Funktion Auto EcoView spart der Monitor zusätzlich Energie, indem er die Bildhelligkeit intelligent an seine Umgebung anpasst. Der EcoView Optimizer regelt das Backlight abhängig vom Bildinhalt und reduziert so ebenfalls den Stromverbrauch. Der S2134 steht für höchsten Anwender-Komfort, reduzierte Umweltbelastung und geringe Betriebskosten.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
Nicht verfügbar
weight:
10.510 kg
height:
0.540 m
width:
0.285 m
depth:
0.545 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 641,00*
€ 704,32*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 651,12*
€ 714,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 668,19*
€ 733,12*
Frei Haus
ab € 680,04*
€ 749,87*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 695,56*
€ 760,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,29*
€ 850,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,03*
€ 838,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,19*
€ 835,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,52*
€ 818,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,12*
€ 774,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.