Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox B230 S/W-Laserdrucker USB LAN WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox B230 A4 34 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Artikel-Nr.:
     1231-6505-1DG
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B230V_DNI
EAN/GTIN:
     0095205069266
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
xerox laserdrucker

• S/W-Laserdrucker

• Druckauflösung: bis zu 600 x 600 dpi

• Druckgeschwindigkeit: bis zu 36 Seiten/Min.

• Konnektivität: USB, LAN, WLAN, Apple AirPrint, Cloud Print

• Features: Duplex, 250 Blatt Zufuhr

Weitere Suchbegriffe: laserdrucker, laserdrucker a4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
10
€ 3,51*
ab € 110,83*
€ 141,20*
€ 3,50*
ab € 121,15*
€ 153,54*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 121,50*
€ 153,55*
Frei Haus
ab € 120,90*
€ 153,71*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 125,36*
€ 156,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.