Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox B230 - Drucker - s/w - Laser - Legal/A4 - 600 x 600 dpi - bis zu 34 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7189105
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B230V_DNI
EAN/GTIN:
     0095205069266
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
xerox laserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Xerox B230 - Drucker - s/w - Laser - Legal/A4 - 600 x 600 dpi - bis zu 34 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Gruppe  Drucker
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  B230V_DNI
Modell  B230
EAN/UPC  0095205069266

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox B230 - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht  6.8 kg
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 36 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  600 x 600 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Prozessor  1 GHz
RAM Installiert (Max.)  256 MB
Druckersprache  PCL 5E, PostScript 3, PCL 6
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Kartonpapier, leichtes Papier, Vordruck, glänzendes Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Gesamte Medienkapazität  250 Blätter
Medienhandhabung  1-Blatt manuelle Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)  30000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Wasserzeichen
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.5 cm x 33.3 cm x 21.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 36 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  600 x 600 dpi
PostScript Unterstützung  Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  6.8 Sek.
Druckersprache  PCL 5E, PostScript 3, PCL 6
Druckermerkmale  Wasserzeichen
Medienhandhabung  1-Blatt manuelle Zuführung
  
Prozessor  
Prozessor  1 GHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  256 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Kartonpapier, leichtes Papier, Vordruck, glänzendes Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 216 x 340 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge  International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität  250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter
Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Mehrzweckfach: - 1 Blatt
Ausgabefachkapazität  150 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  30000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Wi-Fi Direct
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0
1 x LAN
USB 2.0-Host
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
  
Umweltschutzstandards  
Blauer Engel  Ja
ENERGY STAR  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  35.5 cm
Tiefe  33.3 cm
Höhe  21.5 cm
Gewicht  6.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,2 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
600 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
600 x 600 dpi
PostScript Unterstützung:
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
6.8 Sek.
Druckersprache:
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6
Druckermerkmale:
Wasserzeichen
Medienhandhabung:
1-Blatt manuelle Zuführung
Prozessor:
1 GHz
RAM Installiert (Max.):
256 MB
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Gesamte Medienkapazität:
250 Blätter
Ausgabefachkapazität:
150 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
30000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Wi-Fi Direct
Verbindungen:
1 x USB 2.0 , 1 x LAN , USB 2.0-Host
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Blauer Engel:
Ja
ENERGY STAR:
Ja
Breite:
35.5 cm
Tiefe:
33.3 cm
Höhe:
21.5 cm
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker, laserdrucker a4, xerox, b230, laser, b230vdni, drucker, seiten/min., seitenmin, seiten, legal/a4, kapazität:, blätter, wifi(n, 2.0host, legala4, kapazitt, bltter, wifin, 20host, legal, kapazität, host, b230v_dni, printer, mono, b230dni
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 110,83*
€ 141,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,15*
€ 153,54*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 121,50*
€ 153,55*
Frei Haus
ab € 120,90*
€ 153,71*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 125,36*
€ 156,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.