Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 1600x1100x0,03mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Hüllen, einzeln verpackt, 1600 x 1100 x 0,03 mm, grün
PE-Hüllen, einzeln verpackt, 1600 x 1100 x 0,03 mm, grün
PE-Flachbeutel, 1600x1100x0,03mm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-1900012
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1900012
EAN/GTIN:
     4056705100114
Suchbegriffe:
Couchhüllen
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
  • Idealer Schutz für Möbel, Geräte, kleine Maschinen und vieles mehr
  • Schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • Die Teile können schnell und einfach abgedeckt werden
  • Besonders reissfest
  • Foliengewicht: 9,72 kg
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
10,4
Länge innen:
1100 mm
Breite innen:
1600 mm
Stärke:
30 µ
Weitere Suchbegriffe: Sesselhüllen, Abdeckhauben für Gartenmöbel, Möbel-Abdeckhauben, Schutzhüllen für Gartenmöbel, Wetterschutz Gartenmöbel, sesselhüllen, PE, Hülle, Hüllen, PE-Hülle, PE-Hüllen, Möbelhülle, Möbeltransport, 1900012, 1.900.012, 190.002, PE-Hüllen im Großformat, sesselschutz, möbelschutz, polsterschutzhülle, schutzhülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34394*
€ 1,65394*
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,68*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,783*
€ 149,638*
5 Tage
23
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 75,00*
€ 151,00*
8 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,00*
€ 157,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.