Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Hüllen, einzeln verpackt, 1600 x 1100 x 0,03 mm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600024
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1900012
EAN/GTIN:
     4063963007307
Suchbegriffe:
Couchhüllen
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
Idealer Schutz für Möbel, Geräte, kleine Maschinen und vieles mehr · Schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung · Die Teile können schnell und einfach abgedeckt werden · Besonders reissfest · Foliengewicht: 9,72 kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
1600 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
10,4
Länge innen:
1100 mm
Material:
PE-Folie
Stärke:
30 µ
Weitere Suchbegriffe: Sesselhüllen, Abdeckhauben für Gartenmöbel, Möbel-Abdeckhauben, Schutzhüllen für Gartenmöbel, Wetterschutz Gartenmöbel, sesselhüllen, 1900012, 190002, hülle, hüllen, möbelhülle, möbelschutz, möbeltransport, pe, pe-hülle, pe-hüllen, pe-hüllen im großformat, polsterschutzhülle, schutzhülle, sesselschutz, xt1900012
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34394*
€ 1,65394*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,68*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,783*
€ 149,638*
5 Tage
23
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 75,00*
€ 151,00*
Lager 5R7J8
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,00*
€ 157,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,00*
€ 186,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 145,00*
€ 172,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,00*
€ 166,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,00*
€ 163,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 131,00*
€ 155,89
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.