Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Bettenhüllen GELB, 1000 x 1500 x 0,09 mm, einzeln verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Bettenhülle, gelb, 1000 x 1500 x 0,09 mm
PE-Bettenhülle, gelb, 1000 x 1500 x 0,09 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-1900068
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1900068
EAN/GTIN:
     4056705005709
Suchbegriffe:
Bettenabdeckhauben
Bettenabdeckungen
Bettenhüllen
Kunststoffsack
PE-Bettenhüllen GELB, 1000 x 1500 x 0,09 mm, einzeln verpackt, 50 St. im Karton
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
0,5
Länge innen:
1500 mm
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
90 µ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15784*
€ 2,77784*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,79*
5 Tage
98
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 68,81*
€ 126,81*
5 Tage
98
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,11*
€ 137,23*
8 Tage
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,16*
€ 139,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.