Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kartonagen nach FEFCO
>
Fefco0201
>
Artikel
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 120x120x80mm, Qual. 1.10B, braun, Fefco 0201
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-5011106
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5011106
EAN/GTIN:
4056705111066
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Deckenpapier aus Testliner
Für quadratische oder runde Produkte geeignet
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 10 kg
Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
80 mm
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Wellenanzahl:
1
Tragkraft:
10 kg
Paketformat:
dhl paeckchen s, dhl paket xs, gls paket xs, hermes paeckchen, hermes s paket
Deckenpapier:
testliner
FEFCO:
_0201
Kartonformat:
quadratisch, warensendung
Qualität:
1 10
FSC:
FSC Mix 70%
Ursprungsland:
D
Nachhaltigkeit:
aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar
... >
Kartonagen, Schachteln, Container
>
Faltkartons
>
Kartons 1-wellig
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
FEFCO-0201
,
Fefco0201
,
Kartonagen nach FEFCO-0201
,
Kartons nach FEFCO-0201
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
wellpapp faltkarton fefco 0201
,
fefco 0201
,
Quadratische Faltkartons
,
quadratisch
,
Quadratische Kartons
,
Wellpapp
,
1-wellig
,
Karton
,
Kartonage
,
Verpackung
,
Verpackungsmaterial
,
5011106
,
501106
,
5011.06
,
warensendung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
50
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,79*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 0,64*
€ 0,86*
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,86*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,64*
€ 0,86*
Lager 123
50
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 44,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 245 x 180 x 170 mm, C5, Qualität 2.20EB
TransPak
5012002
€ 1,29*
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, Höhenrillung, 430 x 310 x 280-360, 1.30B
TransPak
299459
€ 3,3225*
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, SK-Verschluss, 305 x 215 x 140-220, 1.30B
TransPak
299447
€ 3,47*
Zubehör
Nassklebeband 80mm breitx150lfm, 114g/m², braun, gitterverstärkt
TransPak
5520712
€ 10,49*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 150 x 150 x 150 mm, Qualität 1.10E
TransPak
299210
€ 1,0454*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 3-wellig 1195x995x870mm,Qual.2.91ACA, braun, Fefco 0201
TransPak
5013002
€ 52,28*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.