Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 500x500x500mm, Qualität 2.3BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 500 x 500 x 500 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 500 x 500 x 500 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012014
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012014
EAN/GTIN:
     4056705120143
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 420 mm
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
  • Geeignet für den Versand von PC-Monitoren
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
27,6
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
500 mm
Höhe innen:
500 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012014, 502014, 50204, höhenrillung, monitor, monitorkarton, bildschirm, bildschirmkarton, PC-Monitorkarton
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,66*
20
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 4,80*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 4,89*
12 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 3,8118*
€ 4,95437*
Lager 123
20
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 106,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,31*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,54*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 126,21*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,62*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,98*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 357,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.