Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Kreuzverpackung, 600x425x10-120mm, Qualität 1.20 B, A2, weiß, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Kreuzverpackung, 425 x 600 x 10-120 mm ( L x B x H ), weiß, DIN A2
Wellpapp-Kreuzverpackung, 425 x 600 x 10-120 mm ( L x B x H ), weiß, DIN A2
Wellpapp-Kreuzverpackung, 600x425x10-120mm, Qualität 1.20 B, A2, weiß, 2-teilig
Wellpapp-Kreuzverpackung, 600x425x10-120mm, Qualität 1.20 B, A2, weiß, 2-teilig
Wellpapp-Kreuzverpackung, 600x425x10-120mm, Qualität 1.20 B, A2, weiß, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     123TP-5030401
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5030401
EAN/GTIN:
     4056705007215
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Besonders preisgünstige, höhenvariable Wellpapp-Verpackung
  • Ideal für den Versand grossflächiger Produkte
  • In repräsentativem Weiss
  • Aussenmass: 608 x 433 mm (L x B)
  • Eigengewicht: 540 g
  • Variabel durch Höhenrillungen bei 30, 60 und 90 mm
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
6,75
Qualität:
1.2 B
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
425 mm
Höhe innen:
10-120 mm
Länge außen:
608 mm
Breite außen:
433 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04399*
€ 2,77399*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,88*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,93*
€ 63,10*
12 Tage
unbekannt
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 55,23*
€ 72,43*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 54,68*
€ 80,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.