Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Kreuzverpackung, 425 x 600 x 10-120 mm ( L x B x H ), weiß, DIN A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600332
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5030401
EAN/GTIN:
     4063963015425
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Besonders preisgünstige, höhenvariable Wellpapp-Verpackung · Ideal für den Versand grossflächiger Produkte · In repräsentativem Weiss · Aussenmass: 608 x 433 mm (L x B) · Eigengewicht: 540 g · Variabel durch Höhenrillungen bei 30, 60 und 90 mm
Weitere Informationen:
Breite außen:
433 mm
Breite innen:
425 mm
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
6,75
Höhe innen:
10-120 mm
Länge außen:
608 mm
Länge innen:
600 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.2 B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04399*
€ 2,77399*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,88*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,93*
€ 63,10*
12 Tage
unbekannt
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 55,23*
€ 72,43*
Lager 5R7J8
4
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 54,68*
€ 80,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,48*
€ 95,7712
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,15*
€ 94,1885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,16*
€ 87,0604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,27*
€ 76,4813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,50*
€ 68,425
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 56,33*
€ 67,0327
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 55,51*
€ 66,0569
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 54,68*
€ 65,0692
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.