Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Kreuzverpackung, 600x425x10-120mm, Qualität 1.20 B, A2, weiß, 2-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Kreuzverpackung, 425 x 600 x 10-120 mm ( L x B x H ), weiß, DIN A2
Wellpapp-Kreuzverpackung, 425 x 600 x 10-120 mm ( L x B x H ), weiß, DIN A2
Wellpapp-Kreuzverpackung, 600x425x10-120mm, Qualität 1.20 B, A2, weiß, 2-teilig
Wellpapp-Kreuzverpackung, 600x425x10-120mm, Qualität 1.20 B, A2, weiß, 2-teilig
Wellpapp-Kreuzverpackung, 600x425x10-120mm, Qualität 1.20 B, A2, weiß, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     776-FK0889
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5030401
EAN/GTIN:
     4056705007215
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Besonders preisgünstige, höhenvariable Wellpapp-Verpackung
  • Ideal für den Versand grossflächiger Produkte
  • In repräsentativem Weiss
  • Aussenmass: 608 x 433 mm (L x B)
  • Eigengewicht: 540 g
  • Variabel durch Höhenrillungen bei 30, 60 und 90 mm
Weitere Informationen:
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
425 mm
Höhe innen:
10-120 mm
Länge außen:
608 mm
Breite außen:
433 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.2 B
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
6,75
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,06399*
€ 2,73399*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,84*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,91*
€ 62,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 55,27*
€ 74,062*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 54,80*
€ 79,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,43*
€ 74,2917
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,09*
€ 71,5071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,42*
€ 64,7598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,56*
€ 57,7864
pro Packung
ab 19 Packungen
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,40*
€ 46,886
pro Packung
ab 38 Packungen
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
ab 57 Packungen
€ 32,28*
€ 38,4132
pro Packung
ab 76 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.