Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 235x175x55mm, C5, Qualität 1.4B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 235 x 175 x 55 mm, Qualität 1.40 B, braun, DIN C5
Klappschachtel 1-wellig, 235 x 175 x 55 mm, Qualität 1.40 B, braun, DIN C5
Klappschachtel 1-wellig, 235x175x55mm, C5, Qualität 1.4B, braun
Klappschachtel 1-wellig, 235x175x55mm, C5, Qualität 1.4B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5212113
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212113
EAN/GTIN:
     4056705100565
Suchbegriffe:
FEFCO-0471
Fefco0471
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel

Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung

  • Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
  • Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten
  • Für Güter bis 40 kg
  • Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Einfaches öffnen und Wiederverschliessen durch Einsteckdeckel mit Gegenverriegelung
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,6
Qualität:
1.4B
Länge innen:
235 mm
Breite innen:
175 mm
Höhe innen:
55 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
471
Länge außen:
254 mm
Breite außen:
184 mm
Höhe außen:
61 mm
Traglast:
40 kg
DIN:
C5
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 1-wellig braun, klappdeckel box, klappschachtel braun, 1-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, Schachtel, Wellpappe, 5212113, 522113, 52213, maxibrief, Fefco 0471, fefco0471
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7228*
€ 0,9728*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 1,01*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 44,47*
4 Tage
324
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,20*
€ 46,39*
7 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,26*
€ 50,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.