Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 235x175x55mm, C5, Qualität 1.4B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 235 x 175 x 55 mm, Qualität 1.40 B, braun, DIN C5
Klappschachtel 1-wellig, 235 x 175 x 55 mm, Qualität 1.40 B, braun, DIN C5
Klappschachtel 1-wellig, 235x175x55mm, C5, Qualität 1.4B, braun
Klappschachtel 1-wellig, 235x175x55mm, C5, Qualität 1.4B, braun
Artikel-Nr.:
     776-KS0008
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212113
EAN/GTIN:
     4056705100565
Suchbegriffe:
FEFCO-0471
Fefco0471
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel

Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung

  • Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
  • Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten
  • Für Güter bis 40 kg
  • Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Einfaches öffnen und Wiederverschliessen durch Einsteckdeckel mit Gegenverriegelung
Weitere Informationen:
Länge innen:
235 mm
Breite innen:
175 mm
Höhe innen:
55 mm
Länge außen:
254 mm
Breite außen:
184 mm
Höhe außen:
61 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,4
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
40
FEFCO Typ:
471
Farbe:
braun
DIN:
C5
Gewicht VE in KG:
4,6
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 1-wellig braun, klappdeckel box, klappschachtel braun, maxibrief, Fefco 0471, fefco0471, 1-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, Schachtel, Wellpappe, 5212113, 522113, 52213
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7228*
€ 0,9828*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 1,01*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 44,68*
4 Tage
252
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,22*
€ 46,66*
7 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,27*
€ 51,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,68*
€ 53,1692
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,50*
€ 38,675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.