Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kartonagen nach FEFCO
>
Fefco0422
>
Artikel
Stülpdeckelkarton, 335x230x45mm, C4, Qualität 1.20E, 2-teilig, Mikrowellpappe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-5214044
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5214044
EAN/GTIN:
4056705007062
Suchbegriffe:
FEFCO-0422
Fefco0422
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile
Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
Für Güter bis 20 kg
Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken
Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Hohe Stabilität durch doppelte Seitenwände
Höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,5
Qualität:
1.20 E
Länge innen:
335 mm
Breite innen:
230 mm
Höhe innen:
45 mm
FEFCO Typ:
422
Länge außen:
341 mm
Breite außen:
236 mm
Höhe außen:
48 mm
... >
Kartonagen, Schachteln, Container
>
Schachteln, Stülper und Schieber
>
Stülpdeckelkartons
Weitere Suchbegriffe:
Stülpdeckelkarton
,
Stülpdeckelschachtel
,
Stülpkarton
,
Wellpapp Stülpdeckelkarton
,
Wellpappe Stülpdeckelkarton
,
stülpdeckelkarton braun
,
stülpdeckel karton
,
stülpdeckelkarton transpak
,
Karton
,
Kartonage
,
Verpackung
,
Wellpappe
,
5214007
,
524007
,
5240.07
,
maxibrief
,
5214044
,
524044
,
5240.44
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0676*
€ 1,4276*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,45*
Lager 7223
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,04*
€ 64,31*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,87*
€ 64,92*
Lager 5R7J8
7 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 46,18*
€ 73,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 72,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen